Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NDT2955 MOSFET, P-KANAL, -60V, -2.5A, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323215
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NDT2955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.095 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-223
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.6 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 60v, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NDT2955, 2323215, 232-3215
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,33*
    Lager 139
    8000
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,208*
    € 0,375*
    3
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 0,90*
    2 Tage
    3921
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 1,02*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,66*
    € 1,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D122005SC
    ab € 6,29*
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D122005SC
    ab € 6,1232*
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D152005SC
    ab € 6,29*
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D152005SC
    ab € 6,1432*
    Zubehör
    Murata
    MGJ3T12150505MC-R7
    ab € 16,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.