Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NDT2955 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 2,5 A 3 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NDT2955 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 2,5 A 3 W, 3-Pin SOT-223
Artikel-Nr.:
     108EL-6711096
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NDT2955
EAN/GTIN:
     5059042282900
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 300 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 3.56mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

P-Kanal-MOSFET im Erweiterungsmodus on Semiconductor. Die P-Kanal-MOSFETs der Serie ON Semiconductors werden mit der proprietären DMOS-Technologie von ON Semi mit hoher Zelldichte hergestellt. Dieser Prozess mit sehr hoher Dichte wurde entwickelt, um den Widerstand im eingeschalteten Zustand zu minimieren und eine robuste und zuverlässige Leistung für schnelles Schalten zu bieten. Eigenschaften und Vorteile:. Spannungsgesteuerter P-Kanal-Kleinsignalschalter Zelldesign mit hoher Dichte Hoher Sättigungsstrom Hervorragende Schaltleistung Große robuste und zuverlässige Leistung DMOS-Technologie. Anwendungen:. Lastschaltung DC/DC-Wandler Batterieschutz Stromüberwachungssteuerung Gleichstrommotor-Steuerung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
300 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
3.56mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet 60v, 6711096, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NDT2955, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
1 Tag
8000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,375*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,89*
1 Tag
3921
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,02*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,34*
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,1632*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,33*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,1632*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.