Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 2N7002T MOSFET, N-KANAL, 60V, 115MA, SOT-523F-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322570
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
on semiconductor mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.6 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 115 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-523F
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.76 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 2N7002T, 2322570, 232-2570
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Lager 139
    6620
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,073*
    € 0,7028*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,395*
    € 1,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7028*
    € 0,83633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4953*
    € 0,58941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4445*
    € 0,52896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1861*
    € 0,22146
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,514* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3947770
    ab € 624,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.