| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2322485 Herst.-Nr.: 1N4148TA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 4 A Produktpalette: 1N4148 Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Diodenkonfiguration: Einfach Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mADurchlassspannung, max.: 1 VDiodenmontage: Durchsteckmontage Sperrverzögerungszeit: 4 nsQualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Bauform - Diode: DO-204AH RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode 100v, gleichrichterdiode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4148TA, 2322485, 232-2485 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0102* | € 0,0146* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0203* | € 0,0309* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0203* | € 0,0309* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0318* | € 0,0629* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 0,0096* | € 0,1629* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0096* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 0,8145* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|