Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Typ B, FAZ, 10 A, 2-polig, 400 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290057
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-B10/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: FAZ
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig 6ka, schutzschalter, schutzschalter 10a, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ6-B10/2, 2290057, 229-0057
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 31,48*
    € 48,34*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 42,36*
    € 69,13*
    € 8,95*
    ab € 46,02*
    € 74,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,13*
    € 82,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,41*
    € 80,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,67*
    € 68,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,12*
    € 59,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,16*
    € 58,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,36*
    € 50,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    104903
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Eaton
    286054
    ab € 14,01*
    Zubehör
    Eaton
    274418 Z-IS/SPE-1TE
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Eaton
    278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
    ab € 30,92*
    Zubehör
    Eaton
    276267 IS-32/2
    ab € 16,84*
    Zubehör
    Eaton
    212051 FAZ-XUA(230VAC)
    ab € 82,25*
    Zubehör
    Eaton
    78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
    ab € 9,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.