Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-0487-12-08 RUNDSTECKER, 8POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778724
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0487-12-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: 763 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 11,19*
    € 15,95*
    € 8,95*
    ab € 10,99*
    € 16,08*
    € 6,90*
    ab € 11,62*
    € 16,54*
    € 3,90*
    ab € 12,70*
    € 18,12*
    Lager 139
    58
    € 14,99*
    ab € 21,84*
    € 32,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99 0486 282 08
    ab € 18,28*
    Zubehör
    Binder
    99 0486 287 08
    ab € 21,16*
    Zubehör
    Binder
    99 0486 52 08
    ab € 15,38*
    Zubehör
    Binder
    99 1488 812 08
    ab € 19,41*
    Zubehör
    Binder
    99 1488 814 08
    ab € 19,45*
    Zubehör
    Binder
    08-2424-010-000
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Binder
    99-0486-12-08
    ab € 11,12*
    Zubehör
    Binder
    99-1486-812-08
    ab € 14,42*
    Zubehör
    Binder
    09-3482-00-08
    ab € 11,80*
    Zubehör
    Binder
    16-0916-001
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Binder
    07-0078-000
    ab € 63,94*
    Zubehör
    Binder
    07-0079-000
    ab € 211,52*
    Zubehör
    Binder
    99 1486 914 08
    ab € 19,31*
    Zubehör
    Binder
    99 1486 822 08
    ab € 33,29*
    Zubehör
    Binder
    99 1486 992 08
    ab € 58,90*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.