Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0487 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0487 12
Stecker, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0487 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P3424
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0487 12 08
EAN/GTIN:
     4099889700824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-0487-12-08, BINDER M12-A Stecker für Kabel, Kontakte: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Schraubzwinge, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 15,76*
€ 8,95*
ab € 10,99*
€ 15,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 16,35*
€ 3,90*
ab € 12,76*
€ 17,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,07*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0486 282 08
ab € 18,22*
Zubehör
Binder
99 0486 287 08
ab € 21,13*
Zubehör
Binder
99 0486 52 08
ab € 15,45*
Zubehör
Binder
99 1488 812 08
ab € 19,46*
Zubehör
Binder
99 1488 814 08
ab € 19,53*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,17*
Zubehör
Binder
99-0486-12-08
ab € 11,16*
Zubehör
Binder
99-1486-812-08
ab € 14,37*
Zubehör
Binder
09-3482-00-08
ab € 11,83*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
07-0078-000
ab € 63,56*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,91*
Zubehör
Binder
99 1486 914 08
ab € 19,26*
Zubehör
Binder
99 1486 822 08
ab € 33,22*
Zubehör
Binder
99 1486 992 08
ab € 58,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.