| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7067441 Herst.-Nr.: 16-0916-001 EAN/GTIN: 5060641271851 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Sensorsteckverbinder für die Frontplattenmontage Material = Metall
Zubehör M12, A-codiert. Eine Serie von Komponenten von Binder, die mit M12-Steckverbindern kompatibel sind. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Sensorsteckverbinder für die Frontplattenmontage | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder binder, sechskantmutter ohne norm, 7067441, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, binder, 160916001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,30* | € 0,48* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,33* | € 0,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,35* | € 0,77* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,24* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,651* | € 1,392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|