Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 9
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 9
Artikel-Nr.:
     4502-66P3719
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1486 992 08
EAN/GTIN:
     4099879107114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Kabeldose, 99-1486-992-08, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 8, 5,5-8,6 mm, schirmbar, schraubklemm, IP68/IP69K, UL, Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,10*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,09*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 17,10*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,99*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,97*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
99 1487 822 08
ab € 32,86*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 27,35*
Zubehör
Binder
99 1487 914 08
ab € 19,65*
Zubehör
Binder
99 1487 992 08
ab € 58,30*
Zubehör
Binder
99 1489 812 08
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.