Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 200mm
binder konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7067710
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3482-00-08
EAN/GTIN:
     5059041979269
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Aderzahl = 8
Länge = 200mm
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP68
AWG = 24 AWG

cRUus. M12-Buchsen mit Drähten. M12-Steckverbinder für Frontplattenmontage mit einem freien Kabelsatz für den Selbstanschluss an Ihre gewünschte Anwendung, in einer Vielzahl von Kabeleinführungen der Typen PG9 und M16 für Frontplattenmontage, mit einer Auswahl von Kontaktkonfigurationen und Kabellängen. Schraubverriegelungssystem A-codiert IP68 Ungeschirmt Vergoldete Kontaktbeschichtung
Weitere Informationen:
Aderzahl:
8
Länge:
200mm
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP68
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, binder sensorkabel, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 0,2m, 7067710, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 0934820008, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,55*
€ 19,94*
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 23,39*
1 Tag
28
€ 5,95*
ab € 19,67*
€ 29,72*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 19,91*
€ 31,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003500
ab € 0,1891*
Zubehör
Binder
08-2677-000-000
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,98*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,99*
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,62*
Zubehör
Binder
04-0734-124
ab € 0,866*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.