Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7067476
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0487-12-08
EAN/GTIN:
     5059041980524
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

M12-Kabelsteckverbinder, Serie 713. M12-Steckverbinder sind in gerader oder abgewinkelter Ausführung mit einer verankerten Kabelverschraubung zur Senkung der Belastungen für das Kabel erhältlich. Diese leichten Steckverbinder sind auch als Stecker- oder Buchsenausführungen mit Schraub- und/oder Klemmenanschluss erhältlich; dieser ermöglicht eine schnelle und effiziente Verbindung. Eigenschaften und Vorteile:. Die Kontaktflächen sind 8-polig und aus vergoldetem Messing, sodass Anlaufen und Oxidation gehemmt werden und damit eine längere Lebensdauer möglich ist. Der Anschluss erfolgt über eine Schraubklemme, die eine feste und stabile Verbindung gewährleistet, während das Steckverbinder-Verriegelungssystem verschraubt ist. Der Kabelauslass ist für Kabelstärken von 6,0 mm bis 8,0 mm vorgesehen und entspricht im gesteckten Zustand der Schutzart IP67. Das Gehäusematerial dieser Steckverbinder ist PA, Polyamid. Polyamid wird in einigen Kabelsteckverbinder verwendet, da es eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aufweist. Seine Abriebfestigkeit sorgt zudem für eine lange Lebensdauer. Dadurch ist er das ideale Material für Steckverbindergehäuse. Wichtigste Merkmale:. 8 Kontakte Stecker Gerade Ausführung Einfache Montage Gehäusematerial: PA Bis zu 100 Steckzyklen Gewicht: 21,822 g
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 7067476, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904871208, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 15,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,99*
€ 15,89*
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 16,35*
€ 3,90*
ab € 12,76*
€ 17,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,07*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0486 282 08
ab € 18,22*
Zubehör
Binder
99 0486 287 08
ab € 21,13*
Zubehör
Binder
99 0486 52 08
ab € 15,45*
Zubehör
Binder
99 1488 812 08
ab € 19,46*
Zubehör
Binder
99 1488 814 08
ab € 19,53*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,17*
Zubehör
Binder
99-0486-12-08
ab € 11,16*
Zubehör
Binder
99-1486-812-08
ab € 14,37*
Zubehör
Binder
09-3482-00-08
ab € 11,83*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
07-0078-000
ab € 63,56*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,91*
Zubehör
Binder
99 1486 914 08
ab € 19,26*
Zubehör
Binder
99 1486 822 08
ab € 33,22*
Zubehör
Binder
99 1486 992 08
ab € 58,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.