Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 1
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 1
Artikel-Nr.:
     4502-66P3717
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1486 822 08
EAN/GTIN:
     4099879107091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Winkeldose, 99-1486-822-08, Franz Binder M12-A Winkeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.086 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,11*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,16*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 17,08*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,98*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,99*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,69*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 27,53*
Zubehör
Binder
99 1487 914 08
ab € 19,61*
Zubehör
Binder
99 1487 992 08
ab € 58,64*
Zubehör
Binder
99 1489 812 08
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.