Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose 8pol. 99 1486 914 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 9
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 9
Artikel-Nr.:
     3517I-31265299
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1486 914 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriesteckverbinder
Rundsteckverbinder

Kabeldose 8pol. 99 1486 914 08

Schutzart: IP67,Bemessungsstrom (40°C): 2 A, Material Kontakt: CuZn (Messing), Kontaktoberfläche: Au (Gold), Material Kontaktkörper: PA
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
8..10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geschirmt:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 30,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,48*
€ 30,14*
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 33,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,10*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,09*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 17,10*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,99*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,97*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,91*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
99 1487 822 08
ab € 32,86*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 27,35*
Zubehör
Binder
99 1487 914 08
ab € 19,65*
Zubehör
Binder
99 1487 992 08
ab € 58,30*
Zubehör
Binder
99 1489 812 08
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.