Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 109-0027 HANDSCHUHE, ESD-SICHER, GR. M, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687885
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     109-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktpalette: Multicomp ESD Striped Gloves
  • Sicherheitseinstufung: CATI, EN388
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Weiß
  • Handschuhmaterial: Polyester
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: M
  • Handschuhform: Fingerhandschuhe
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.