Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Dual Transistor
>
Artikel
Dual-MOSFET, Komplementärer n- und p-Kanal, 30 V, 30 V, 1.5 A, 1.5 A, 0.24 ohm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1680416
Hersteller:
ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
US6M2TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal:
30 V
Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal:
1.5 A
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
6 Pin(s)
Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal:
30 V
Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal:
1.5 A
Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal:
0.24 ohm
Kanaltyp:
Komplementärer n- und p-Kanal
Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal:
0.24 ohm
Verlustleistung, n-Kanal:
1 W
Verlustleistung, p-Kanal:
1 W
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
TUMT
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Zweifache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Schalttransistor
,
Transistor
,
rohm mosfet
,
smd transistor
,
Dioden
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
Zweifache
,
ROHM
,
US6M2TR
,
1680416
,
168-0416
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,424*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 1,037*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen