Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8212JN FAN, AXIAL, 80X80X38MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635423
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8212JN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8200J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.18 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 78 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8400 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 10 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8212JN, 1635423, 163-5423
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 31,73*
    € 37,55*
    1
    € 4,00*
    ab € 29,85*
    € 40,89*
    1 Tag
    234
    1
    Frei Haus
    ab € 37,47*
    € 50,00*
    1
    € 6,90*
    ab € 50,02*
    € 66,60*
    Lager 139
    264
    1
    € 14,99*
    ab € 40,92*
    € 73,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,85*
    € 87,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,08*
    € 84,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,83*
    € 74,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    PEL 230/12-2
    ab € 52,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 4,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-4
    ab € 4,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 1,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 26,20*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 5,63*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 2,43*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,10*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF80
    ab € 36,54*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.