Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON DP203A 2123LBL.GN FAN, 120X120X38MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568520
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP203A 2123LBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: DP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 50 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.21 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 78 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2150 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 10 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, DP203A 2123LBL.GN, 1568520, 156-8520
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,92*
    € 14,21*
    € 8,95*
    ab € 16,91*
    € 32,07*
    Lager 139
    1475
    € 14,99*
    ab € 18,98*
    € 38,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,20*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,20*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 12,15*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,23*
    Zubehör
    k.A.
    JH-117011
    ab € 4,24*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    FG-12
    ab € 0,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.