Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DP AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 10W, 120 x 120 x 38mm, 2300U/min, 132.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunon DP AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 10W, 120 x 120 x 38mm, 2300U/min, 132.5m³/h
Sunon DP AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 10W, 120 x 120 x 38mm, 2300U/min, 132.5m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-5440324
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP203A/2123LBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 120mm
Strom max. = 50mA
Abmessungen = 120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel = 39dB
Lüfterdrehzahl = 2300U/min
Lagertyp = Kugel

Sunon AxiallüDer Sunon Gleitlageraxiallüfter hat eine Motordrehzahl von 2300 U/min. Er hat eine Versorgungsspannung von 220 V ac bis 240 V ac und Abmessungen von 120 mm x 120 mm x 38 mm. Eine längere Lebensdauer des Kugellagers sorgt für einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum. Dies gewährleistet, dass ebm-papst-AC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen bieten, bei denen ein Axiallüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Dieser Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 10 W. Diese AC-Axiallüfter der Serie DP haben eine zuverlässige, schattierte Motorkonstruktion und wurden speziell für höhere Betriebsspannungen entwickelt. Obwohl es für industrielle Anwendungen geeignet ist, verfügt es über eine umweltfreundliche Technologie, die aufgrund seines geringen Stromverbrauchs Energie spart. Mit einem robusten Rahmen aus Aluminiumlegierung und thermoplastischen Laufrädern sind die AC-Axiallüfter der DP-Serie eine zuverlässige Lösung für Anwendungen im Bereich des Thermomanagements. Häufig gestellte Fragen (häufig gestellte Fragen) F: Was sind die Vorteile von Lüftern der DP-Serie? A: Mit geringem Wartungsaufwand und geringem Stromverbrauch sind diese Lüfter kostengünstig und zuverlässig. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugellagerlüfter sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in jeder Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust und können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Ist kompatibles Zubehör für diese Lüfter erhältlich? A: Fingerschutzvorrichtungen sind für diesen Lüfter erhältlich (544-0548 und 111-8339).Eigenschaften und VorteileGeringer Stromverbrauch Hohe Temperaturbeständigkeit Impedanzschutz Lebensdauer von ca. 50000 Stunden Als Ventilator oder Lüfter einsetzbar Drehung entgegen dem UhrzeigersinnAnwendungenKlimaanlagen Heizgeräte Medizintechnische Geräte AutomatisierungssteuerungsgeräteZertifizierungenUL-Zulassung TÜV VDE
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
120mm
Strom max.:
50mA
Abmessungen:
120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel:
39dB
Lüfterdrehzahl:
2300U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 5440324, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, DP203A2123LBLGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 14,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,01*
€ 32,01*
1 Tag
1475
€ 14,99*
ab € 19,05*
€ 38,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,19*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
Zubehör
Multicomp
MC32659
ab € 1,46*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-P15/45
ab € 3,24*
Zubehör
k.A.
JH-117011
ab € 4,24*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.