Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Lüfter-Dichtung, 120 x 120mm EPDM, Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEM Lüfter-Dichtung, 120 x 120mm EPDM, Neopren
Artikel-Nr.:
     108EL-3810046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JH-117011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3810046
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Lüfter Dichtungen
Abmessungen = 120 x 120mm
Material = EPDM, Neopren
Höhe = 120mm
Betriebstemperatur max. = +93°C
Betriebstemperatur min. = -56°C
Breite = 120mm
Betriebstemperaturbereich = -56 → +93 °C

Schwingungsdämpfende Lüfterdichtung. Selbstklebende Dichtungen für die gängigsten Größen von Lüfterrahmen. Eingebaut zwischen Lüfter und Chassis bieten sie ausgezeichnete Geräusch- und Schwingungsdämpfung und verhindern einen Luftverlust. Neopren/EPDM-Schaumstoff mit geschlossenen Zellen Selbstverlöschend nach UL94HF-1 Betriebstemperaturbereich –56 bis +93 °C Wasser-, öl-, säure-, laugen-, oxidationsbeständig usw.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
120 x 120mm
Material:
EPDM, Neopren
Höhe:
120mm
Betriebstemperatur max.:
+93°C
Betriebstemperatur min.:
-56°C
Breite:
120mm
Betriebstemperaturbereich:
-56 → +93 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.