Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüfterfilter (nur Ersatz-Pad) für 119mm Lüfter, 120 x 120mm, Kunstfaser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüfterfilter (nur Ersatz-Pad) für 119mm Lüfter, 120 x 120mm, Kunstfaser
Artikel-Nr.:
     108EL-1186133
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     FP120
EAN/GTIN:
     5060641241410
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filtertyp = Lüfterfilter (nur Ersatz-Pad)
Lüftergröße = 119mm
Abmessungen = 120 x 120mm
Filtermaterial = Kunstfaser
Länge = 120mm
Breite = 120mm

Ebm-papstDas ebm-papst Lüfterfilter-Austauschpad erreicht eine Staubpartikelrückhaltung von 75 %. Er hat eine Größe von 5-10 μm und hält Temperaturen von bis zu 100 °C stand. Er besteht aus Synthetikfaser. Das Pad ist schwer entflammbar und reduziert den Luftstrom um ca. 20 % bis 30 % mit einer sauberen Filterbaugruppe. Dieses Pad wird mit der Filterbaugruppe PMFA120 verwendet, die für die Lüftergröße 119 mm und 119 mm geeignet ist.Eigenschaften und VorteileRobuste Durable Konstruktion Schneller Wechsel Filterpad kann ohne Ausschalten des Lüfters gewechselt werden Nutzt die vorhandenen Lochbefestigungspositionen auf den meisten PAPST-LüfternZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüfterfilter (nur Ersatz-Pad)
Lüftergröße:
119mm
Abmessungen:
120 x 120mm
Filtermaterial:
Kunstfaser
Länge:
120mm
Breite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Filtermatte, Filtermatten, Lüftereinschübe Filter, Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, lüfterfilter papst, luftfilter klimatechnik, 1186133, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, FP120, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 10,71*
1 Tag
1186
€ 14,99*
ab € 6,49*
€ 11,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,40*
€ 11,186
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-120B
ab € 3,75*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-P10
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.