Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon FG-12 Schutzgitter, Gr. 120mm, 120 x 120mm, Stahl, Schraublochabstand 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5440548
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     FG-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lüftergröße = 120mm
Abmessungen Außen = 120 x 120mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 105mm
Höhe Außen = 120mm
Breite Außen = 120mm
Serie = FG-12

Fingerschutz für Axiallüfter. Stahl-Fingerschutz in Industriestandard-Größe für Axiallüfter 4 Standard-Befestigungspunkte außer 172 x 172 mit 2 Punkten
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
120mm
Abmessungen Außen:
120 x 120mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
105mm
Höhe Außen:
120mm
Breite Außen:
120mm
Serie:
FG-12
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftergitter 120x120mm, lüftergitter 120mm, lüftergitter, 5440548, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, Sunon, FG12, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,68*
1 Tag
1730
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.