Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON SF23080A 2083HBL.GN FAN, 80X80X38MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568511
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080A 2083HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: SF
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 36.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.87 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 31 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2850 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, SF23080A 2083HBL.GN, 1568511, 156-8511
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,55*
    € 12,48*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 9,50*
    ab € 9,22*
    € 13,04*
    € 8,95*
    ab € 15,99*
    € 30,15*
    1 Tag
    56
    Frei Haus
    ab € 18,31*
    € 31,95*
    Lager 139
    167
    € 14,99*
    ab € 20,16*
    € 40,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,61*
    € 48,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,60*
    € 47,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 1,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,48*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    LFT80FI30
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    LGM80
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32705
    ab € 0,796*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32794
    ab € 0,959*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-80M
    ab € 3,11*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P15/45
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2
    ab € 0,806*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2B
    ab € 0,959*
    Zubehör
    k.A.
    JH-116270
    ab € 3,56*
    Zubehör
    Sepa
    FG80
    ab € 0,826*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    FG-08
    ab € 3,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.