Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TCST2103 OPTISCHER SENSOR PHOTOTRANSISTOR O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470060
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST2103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Sperrspannung, Vr: 6 V
  • Produktpalette: TCST Series
  • Durchlassstrom If: 60 mA
  • Durchlassspannung: 1.25 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.1 mm
  • Schlitzbreite: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 0,86*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,53*
    € 0,88*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,13*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,81*
    € 1,36*
    Lager 139
    410
    1
    € 14,99*
    ab € 0,785*
    € 2,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,477*
    € 1,75763
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,429*
    € 1,70051
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    PF15-3-10W
    ab € 9,08*
    Zubehör
    TAKACHI
    PF15-3-15W
    ab € 12,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.