Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE DM73C MULTIMETER, PROBE STYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466453
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     DM73C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital-multimeter beha
Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: 34 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: Spannung, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: -
  • Schritte: 3400
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Durchschnitt
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: digital multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Multimeter, Strommesszangen, BEHA-AMPROBE, DM73C, 1466453, 146-6453
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 82,74*
    € 102,44*
    Frei Haus
    ab € 84,70*
    € 102,45*
    € 5,46*
    ab € 87,75*
    € 103,21*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 89,07*
    € 104,61*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 93,48*
    € 109,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,19*
    € 129,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,81*
    € 128,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,32*
    € 122,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,29*
    € 118,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,48*
    € 111,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,08*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,27*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,42*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,48*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,14*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,88*
    Zubehör
    RS Pro
    7757233
    ab € 3,63*
    Zubehör
    RS Pro
    593423
    ab € 8,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.