Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-7757233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7757233
EAN/GTIN:
     5056070902961
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = LR44
Chemie = Alkali
Nennspannung = 1.5V
Kapazität = 158mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 11.6mm
Abmessungen = 11.53 x 5.43mm
Verpackungseinheit = 5
Serie = LR

RS Pro LR 44-Knopf-Akku Diese LR44-Knopfzellenbatterie von RS Pro hat eine Nennspannung von 1,5 V und eine Kapazität von 158 mAh. Diese Alkali-Mangan-Knopfzellenbatterie hat einen Durchmesser von 11,53 mm und eine Höhe von 5,43 mm.Die LR44-Knopfzellenbatterie von RS Pro ist eine Alkali-Mangan-Batterie, die zur Versorgung elektronischer Geräte verwendet werden kann. Sie ist eine wirtschaftliche Lösung im Vergleich zu Silberoxid-Alternativen. Diese Knopfzellenbatterie ist nicht wiederaufladbar, bietet aber ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Sie werden in einer Packung von fünf Stück geliefert. Eigenschaften und Vorteile: • Hohe Kapazität• Großer Betriebstemperaturbereich• Lange Lagerfähigkeit• Lange Betriebslebensdauer Anwendungen :Alkali-Knopfzellenbatterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen:• Taschenrechner• Spielzeug• Blinkleuchten• Uhren• Hörgeräte
Weitere Informationen:
Größe:
LR44
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
1.5V
Kapazität:
158mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
11.6mm
Abmessungen:
11.53 x 5.43mm
Verpackungseinheit:
5
Serie:
LR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7757233, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, LR44, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.