Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe DM73C Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe DM73C Multimeter Digitales Multimeter
Beha-Amprobe DM73C Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79895319
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2727739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Staubschutz
Ja
Data-Hold
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt
Bereichsüberschreitung
Ja
Produktfarbe
Rot
Überlastung Schutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,69*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.