Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe DM73C Hand-Multimeter digital CAT II 600 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y419201
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2727739
EAN/GTIN:
     0095969365321
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das DM73C ist ein Digitalmessgerät integriert in einem kompakten Stiftgehäuse.
Features:
CAT II 600 V, CAT III 600 V
Lieferumfang:
Messleitung · Krokoklemme · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
198 mm
Länge:
29 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
100 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 600 V + CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
1 Ω - 34 MΩ
Frequenzbereich:
50 - 500 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
3 V/DC
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
3400
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, 95969365321, Beha Amprobe, DM73C, dmm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 103,12*
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 103,13*
€ 5,46*
ab € 88,22*
€ 103,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,04*
€ 105,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,32*
€ 106,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,62*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.