Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1591LSBK GEHÄUSE, ABS, SCHWARZ, 85X56X39MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426570
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591LSBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1591
  • Außenhöhe - imperial: 1.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 56 mm
  • Außentiefe - metrisch: 85 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.2 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 39.1 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591LSBK, 1426570, 142-6570
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,74*
    € 3,49*
    € 6,90*
    ab € 2,36*
    € 3,54*
    € 8,95*
    ab € 2,33*
    € 3,57*
    € 5,90*
    ab € 2,37*
    € 4,78*
    Lager 139
    255
    € 14,99*
    ab € 3,92*
    € 8,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1591Z6
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 7,23*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Hammond
    1591TS100BK
    ab € 6,56*
    Zubehör
    RS Pro
    570619
    ab € 5,95*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.