Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3- N5A2-S100- SECHSKANTMUTTER DIN985 M3 A2 SELBSSICHER


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420440
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3- N5A2-S100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mutterntyp: Feststellmutter aus Nylon (Polyamid)
  • Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: Hexagonal Type T Nylon Insert Nut
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,25*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 10,41*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 8,17*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M312 KRA2MCS100-
    ab € 3,51*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.