| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29539775 Herst.-Nr.: 136181 EAN/GTIN: 5733439136181 |
| |
|
| | |
| Sortimentskasten mit 32 festen Einteilungen gleicher Größe, inkl. Schiebeverschlüssen. Sicherungsprofile im Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts.
Hergestellt aus PP. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Polypropylen (PP) | | Höchstgewichtskapazität | 5 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 338 mm | | Tiefe | 260 mm | | Höhe | 57 mm | | Gewicht | 810 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Stapelbehälter, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, raaco sortierkasten 32 fächer, kleinteilekasten, kleinteilekasten raaco |
| | |
| |