Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Assorter 5-18 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 5-18 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 5-18 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539776
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136167
EAN/GTIN:
     5733439136167
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten mit 18 festen Einteilungen gleicher Größe, inkl. Schiebeverschluss.

Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.