Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT PROFIPLUS BOX 5 SICHTBOX, 310X500X200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7583214
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     PROFIPLUS BOX 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktpalette: ProfiPlus Box
  • Außenhöhe: 500 mm
  • Außenbreite: 200 mm
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Außentiefe: 310 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Behälterfarbe: Blau
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Aufbewahrung, Lagerung, Sichtlagerkästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ALLIT, PROFIPLUS BOX 5, 7583214, 758-3214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 1
    ab € 0,574*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 2
    ab € 0,917*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,41*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,38*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS SET 1/7
    ab € 5,59*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 8,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.