Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT PROFIPLUS BOX 4 SICHTBOX, 205X355X150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7583206
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     PROFIPLUS BOX 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktpalette: ProfiPlus Box
  • Außenhöhe: 150 mm
  • Außenbreite: 205 mm
  • Tragfähigkeit: 100 kg
  • Außentiefe: 355 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Behälterfarbe: Blau
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Aufbewahrung, Lagerung, Sichtlagerkästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ALLIT, PROFIPLUS BOX 4, 7583206, 758-3206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,48*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 1
    ab € 0,704*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 2
    ab € 1,206*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,91*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 12,11*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS SET 1/7
    ab € 6,98*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 9,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.