Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6 18 SCST- TC1 - SECHSKANT-LANGMUTTER DIN6334 M6X18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419436
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6 18 SCST- TC1 -
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gesamtlänge: 18 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m6, din 6334, Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6 18 SCST- TC1 -, 1419436, 141-9436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2764* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.