Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4- N5ST-Z100- SECHSKANTMUTTER DIN985 M4 SELBSSICHERND


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420432
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4- N5ST-Z100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mutterntyp: Feststellmutter aus Nylon (Polyamid)
  • Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: Hexagonal Type T Nylon Insert Nut
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Sechskantmutter mit Trapezgewinde, din 985 m4, sechskantmutter mit trapezgewinde, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Selbstsichernde, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4- N5ST-Z100-, 1420432, 142-0432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,54*
    € 4,2126
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,92*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 11,75*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 7,75*
    Zubehör
    Duratool
    CP4M12
    ab € 7,75*
    Zubehör
    Duratool
    CP4M6
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Duratool
    M4 BRASS FULL WASHER
    ab € 3,92*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M4-EXA2-S100-
    ab € 1,62*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.