Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6- HFST-Z100- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 M6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419451
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6- HFST-Z100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6- HFST-Z100-, 1419451, 141-9451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 42,28*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,68*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,57*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 7,70*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.