Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M2- HFST-Z100- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 M2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419445
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M2- HFST-Z100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M2- HFST-Z100-, 1419445, 141-9445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00958* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 42,23*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,48*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,89*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,57*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,43*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 11,86*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 7,75*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M2 12 PRSTMC Z100
    ab € 2,07*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M2 12 PSSTMC Z100
    ab € 2,54*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M2 6 PRSTMC Z100
    ab € 2,02*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.