Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01653100 THERMOMETER, K-THERMOCOUPLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1377461
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01653100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Temperaturmessbereich: -50°C bis +1000°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 163 mm
  • Außenbreite: 63 mm
  • Außentiefe: 37.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, thermoelement, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, CHAUVIN ARNOUX, P01653100, 1377461, 137-7461
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 101,53*
    € 121,90*
    Frei Haus
    ab € 101,52*
    € 122,21*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 107,88*
    € 125,55*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 107,93*
    € 125,64*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 109,05*
    € 127,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,55*
    € 149,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,80*
    € 147,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,28*
    € 143,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,83*
    € 139,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,88*
    € 128,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652919
    ab € 163,32*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652902
    ab € 186,90*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652906
    ab € 76,40*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652918
    ab € 108,38*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652912
    ab € 97,09*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652903
    ab € 197,43*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652921
    ab € 99,68*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102100Z
    ab € 16,74*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652901
    ab € 115,16*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652917
    ab € 84,61*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652920
    ab € 91,81*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652922
    ab € 268,34*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652904
    ab € 170,33*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03652905
    ab € 208,80*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    HX0053
    ab € 110,72*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.