Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 2000 1-Kanal-Thermometer für Thermoelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 2000 1-Kanal-Thermometer für Thermoelemente
TK 2000 1-Kanal-Thermometer für Thermoelemente
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01653100
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01653100
EAN/GTIN:
     3760171414910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Beschreibung
Thermometer (IP65) mit 1 Eingang für Thermoelement K mit HOLD-Funktion.
Messbereich: -50 °C bis 1000 °C
Genauigkeit: -50 °C bis 0 °C: ± 1 °C und 0 bei 1000 °C: ±1.5 % ± 0.5 °C
Auflösung: 0,1, d. h. 1 °C
Abmessungen: 63 x 163 x 37,5 mm
Gewicht: 200 g
Lieferung mit 1 flexiblen Temperaturfühler (Thermoelement K) für Messungen von -40 °C bis +200 °C
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, thermoelement, TK 2000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 163,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 186,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 107,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652912
ab € 96,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 197,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 99,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 92,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 268,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 170,34*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 207,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.