Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 280-684 DURCHGANGSKLEMME 3L BLAU 24A 2.5QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283465
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Produktpalette: 280
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 280-684, 1283465, 128-3465
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 0,659*
    € 0,849*
    14 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,82666*
    € 1,04666*
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 0,85*
    € 1,08*
    17 Tage
    unbekannt
    100
    € 5,90*
    ab € 0,8562*
    € 1,0862*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 2,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-106
    ab € 0,1864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-128
    ab € 13,40*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-170
    ab € 1,2064*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-192
    ab € 0,7464*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501
    ab € 1,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-502
    ab € 1,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-545
    ab € 1,724*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-103
    ab € 26,60*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,81*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-123
    ab € 26,79*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-186
    ab € 4,40*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-197
    ab € 10,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-198
    ab € 99,60*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-504
    ab € 5,00*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.