Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-122 SICHERUNGSREIHENKLEMME, 2POS, 24-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283460
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: 282 Series
  • Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 10AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 282-122, 1283460, 128-3460
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    40
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 3,0635*
    € 3,9535*
    21 Tage
    nicht lagernd
    40
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 3,95*
    € 5,02*
    40
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 4,11695*
    € 5,21695*
    8 Tage
    nicht lagernd
    40
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 4,1612*
    € 5,2712*
    Lager 139
    2458
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 9,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-106
    ab € 0,1864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-170
    ab € 1,2064*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501
    ab € 1,52*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-103
    ab € 26,60*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,79*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-123
    ab € 26,79*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-197
    ab € 10,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-198
    ab € 99,60*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-504
    ab € 5,00*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-116
    ab € 0,35*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-117
    ab € 0,37*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    282-311
    ab € 0,35*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    282-312
    ab € 0,2864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    282-402
    ab € 0,33951*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.