Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 117 DIGITALES HANDMULTIMETER, 6000 ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1274602
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Produktpalette: 110 Series
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Frequenz, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, FLUKE, FLUKE 117, 1274602, 127-4602
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 256,97*
    € 292,03*
    € 5,95*
    ab € 264,25*
    € 292,05*
    Frei Haus
    ab € 275,07*
    € 302,50*
    Frei Haus
    ab € 281,32*
    € 309,57*
    Lager 139
    110
    Frei Haus
    ab € 273,22*
    € 333,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 333,43*
    € 396,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 324,27*
    € 385,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 306,74*
    € 365,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 285,08*
    € 339,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 282,39*
    € 336,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 273,22*
    € 325,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 113
    ab € 134,40*
    Zubehör
    Fluke
    114
    ab € 181,23*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-116
    ab € 255,39*
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 48,69*
    Zubehör
    Fluke
    AC175
    ab € 35,23*
    Zubehör
    Fluke
    762823
    ab € 46,79*
    Zubehör
    Fluke
    466029
    ab € 45,62*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-115
    ab € 208,55*
    Zubehör
    Fluke
    3971184
    ab € 88,21*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,08*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TL223-1
    ab € 94,72*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,27*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,42*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,48*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.