Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3057 BL001 EINZELADER, UL1007, 16AWG, BLAU, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182527
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3057 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 2.34 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.326 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 blau, litze, litze blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3057 BL001, 1182527, 118-2527
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 112,66*
    € 143,36*
    1 Tag
    3
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 103,62*
    € 166,54*
    pro Rolle
    € 5,90*
    ab € 101,91*
    € 175,33*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 137,07*
    € 186,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 143,36*
    € 170,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 139,20*
    € 165,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 128,15*
    € 152,50
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 125,78*
    € 149,68
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 112,66*
    € 134,07
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 112,66* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-C
    ab € 0,0333*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-C0
    ab € 0,0335*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,72*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,26*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    Zubehör
    Miller Fall Protection
    80735
    ab € 29,79*
    Zubehör
    RS Pro
    243257
    ab € 39,91*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.