Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.32mm² Verzinntes Kupfer Blau 3057 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151261
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3057 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=3057 BL001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=1.32 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3057, Konformität mit Normen=CSA FT1 CSA TR 64 EU EC 1907/2006 REACH UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
5250 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 112,66*
€ 143,36*
Lager 115
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 103,62*
€ 166,54*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 101,91*
€ 175,33*
pro Paket
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 186,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,54*
€ 198,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,11*
€ 191,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 145,02*
€ 172,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,39*
€ 140,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,46*
€ 138,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,62*
€ 123,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,33974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Panduit
BT1M-C
ab € 0,0333*
Zubehör
Panduit
BT1M-C0
ab € 0,0335*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,72*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 29,79*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,91*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.