Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Flach-, Rundkabel 24 → 10AWG, 197 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-243257
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     243257
EAN/GTIN:
     5056070972391
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Flach-, Rundkabel
Abziehbereich = 24 → 10AWG
Größe min. = 24 AWG
Größe max. = 10AWG
Gesamtlänge = 197 mm
Typ = Automatisch

Automatischer Abisolierer von RS Pro. Dieser professionelle, vollautomatische, selbstjustierende Abisolierer von RS PRO ist für den Einsatz mit runden, ovalen und flachen Drähten und Kabeln vorgesehen. Mit einem verstellbaren Gleitanschlag zur Steuerung der Länge der abisolierten Isolierung müssen Sie nur den Griff drücken, um die Drahtisolierung in einer schnellen und gleichmäßigen Bewegung zu entfernen. Dies ist ideal für Umgebungen, in denen eine hohe Menge wiederholter Abisolierarbeiten erforderlich ist. Sein ergonomischer Pistolengriff hilft, die Ermüdung des Benutzers über lange Einsatzzeiten zu reduzieren. ; 382-2847 382-2847 ist ein vollautomatischer Abisolierer mit einem Abisolierbereich von 0,08 bis 2,5 mm ; 243-257 243-257 ist ein vollautomatischer Abisolierer mit einem Abisolierbereich von 0,2 bis 6 mm ; 384-7385 384-7385 ist ein vollautomatischer Abisolierer mit einem Abisolierbereich von 6 bis 16 mm ; 382-2853 382-2853 ist eine Ersatzbacke für den vollautomatischen Abisolierer mit einem Abisolierbereich von 0,08 bis 2,5 mm ; 243-263 243-263 ist eine Ersatzbacke für den vollautomatischen Abisolierer mit einem Abisolierbereich von 0,2 bis 6 mm Eigenschaften und Vorteile Präzisions-Abisolierklingen aus Kohlenstoffstahl Kompakte Pistolengriff-Bauweise für mehr Kontrolle und ein sanftes Abisolieren Einstellbarer Gleitdrahtanschlag zur Voreinstellung der Exact Stripping Längen Abgeschirmter Schneider für Sicherheit Gebaut aus hochwertigen Polymeren und Kohlenstoffstahl für Langlebigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs Anwendungen Abisolierzangen sind ein Handwerkzeug zum Entfernen von Isolierung oder Ummantelung von elektrischen Drähten. Das Abisolieren von Drähten kann durch andere Werkzeuge wie Messer oder Zangen erreicht werden, ein automatisches Abisolierwerkzeug ist schneller, genauer und effizienter. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Es gibt verschiedene Typen, vom Abisolieren des Kabels bis zum Schneiden von Kupfer und Leerrohren. Abisolierzangen werden hauptsächlich von Elektrikern oder Mechanikern verwendet, sind aber in jedem Heimwerker-Werkzeugkasten gleich zu Hause. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Abisolierer VDE-zertifiziert? Nein, dieser Abisolierer ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden Elektrokabeln verwendet werden. Ist dieser Abisolierer für Flachbandkabel geeignet? Ja, dieser robuste und vielseitige Abisolierer kann sowohl flache als auch abgerundete Kabel in geeigneten Größen verarbeiten. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Flach-, Rundkabel
Abziehbereich:
24 → 10AWG
Größe min.:
24 AWG
Größe max.:
10AWG
Gesamtlänge:
197 mm
Typ:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 243257, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, MAX06RTGRS01001, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,95*
€ 54,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 62,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243263
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.