Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12XDP512CAL 16BIT MCU 512K FLASH,SMD 9S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1165810
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12XDP512CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: HCS12X Family S12XD Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 91 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 112 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12X
  • MCU-Baureihe: S12XD
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12XDP512CAL, 1165810, 116-5810
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 27,98*
    € 49,64*
    Lager 139
    298
    € 14,99*
    ab € 27,35*
    € 50,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,75*
    € 58,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,90*
    € 45,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003240BULK
    € 0,47*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003151
    € 0,955*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003215
    € 0,842*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    € 91,86*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12ZVL
    € 92,79*
    Zubehör
    NXP
    S12VR32EVB
    € 158,74*
    Zubehör
    NXP
    TRK-S12ZVL
    € 307,27*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G240-KIT
    € 388,20*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G64
    € 382,16*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    € 374,22*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    € 138,50*
    Zubehör
    NXP
    VLG-MC9S12ZVC
    € 385,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.