Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN S501-10-R SICHERUNG 5X20 FLINK KERAMIK 10A 10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123098
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     S501-10-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: S501
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: -
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung flink, hbc sicherung, feinsicherung 10 stk, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, S501-10-R, 1123098, 112-3098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,75*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0457
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,11*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,55*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH12
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0010
    ab € 1,01*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8201
    ab € 0,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.