Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 3000256216 Türschließerset TS 5000 R, Ecline weiß 9016 EN 3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 3000256216 Türschließerset TS 5000 R, Ecline weiß 9016 EN 3-5
GEZE 3000256216 Türschließerset TS 5000 R, Ecline weiß 9016 EN 3-5
GEZE 3000256216 Türschließerset TS 5000 R, Ecline weiß 9016 EN 3-5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339154
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
TS-Set TS 5000 R,Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE bestehend aus: Türschließer TS 5000 ECline obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar Gleitschiene R passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000256216
Werksnummer:
3000256216
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 3-5
Produktart:
Türschließerset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,30*
€ 783,05*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,21*
€ 785,62*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,39*
€ 786,31*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,68*
€ 788,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 730,71*
€ 825,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,84*
€ 938,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,84*
€ 895,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,15*
€ 858,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,86*
€ 844,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 379,56*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 370,71*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 687,45*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 697,53*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 729,61*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 727,56*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 638,93*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 639,29*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 664,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.