| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800040832 Herst.-Nr.: 736412 EAN/GTIN: 4064323020189 |
| |
|
| | |
| Der mitwachsende Kinderschreibtischstuhl KID ERGO lässt sich im Handumdrehen an die jeweilige Wachstumsphase Ihres Kindes anpassen. Mit einem simplen Griff unterhalb des Sitzes kann der Abstand zwischen Rückenlehne und Sitzfläche erweitert und die Sitztiefe dadurch individuell angepasst werden. Die angenehme Polsterung und der robuste Stoffbezug sorgen für hohen Komfort und Langlebigkeit. Auch die Sitzhöhe ist durch die extra hohe Verstellspanne individuell an die Größe Ihres Kindes einstellbar. Ein weiteres Highlight: Die komfortable Fußablage ist schwenkbar und lässt sich zudem praktisch in der Höhe verstellen. Damit der Kinderstuhl nicht wegrollen kann, wenn Ihr Kind darauf sitzt, sind die Multifunktionsrollen sitzgebremst. Nur, wenn niemand auf dem Stuhl sitzt, kann er bewegt werden. Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff. Schutz der Sitzfläche vor Abrieb durch extra Stoffbezug. Mit Gummizug, abnehmbar und besonders leicht zu reinigen. Waschbar bei 40° im Schonwaschgang (mit ähnlichen Farben waschen). Die Armlehnen können für mehr Bewegungsfreiheit nach hinten geklappt werden. Das 6-armige Fußkreuz garantiert optimale Stabilität und Sicherheit am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KID ERGO | Sitzform: | Muldensitz | Breite des Sitzes: | 44 | Sitzhöhenverstellbereich: | 42-53 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Sitztiefenverstellbereich: | 38-46 | Höhe der Rückenlehne: | 44 | Art der Rolle: | Rolle universell (für Hart- und Teppichböden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 9,9 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | 100 % Polyester | Werkstoff der Armlehne: | Kunststoff | Werkstoff des Fußkreuzes: | Kunststoff | Farbe: | rosa | Form des Fußkreuzes: | 6-armig | Farbe des Fußkreuzes: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kinderdrehstuhl KID ERGO | max. Gewicht des Nutzers: | 80 | max. Größe des Nutzers: | 160 | Armlehnen vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Drehstühle, Kinderdrehstuhl, Kinderdrehstühle, Kinderstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,36* | € 189,79* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 171,13* | € 214,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 171,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|