| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800040736 Herst.-Nr.: 640480 EAN/GTIN: 4251084671051 |
| |
|
| | |
| Der mitwachsende Drehstuhl KID FLEX lässt sich im Handumdrehen an die jeweilige Wachstumsphase Ihres Kindes anpassen. Mit einem simplen Griff unterhalb der im robusten Rahmen integrierten Armlehnen kann die Rückenlehne gleichzeitig nach oben und nach hinten versetzt werden. Die angenehme Polsterung und der robuste Stoffbezug sorgen für hohen Komfort und Langlebigkeit. Auch die Sitzhöhe ist individuell verstellbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Sitz- und Rückenpolster haben eine kindgerechte anatomische Form. Stoffbezug extrem robust und schmutzunempfindlich. Elegante und stabile Rahmenkonstruktion in Weiß mit farblich abgesetzten Armlehnen. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen. Ab 4 bis 14 Jahre. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KID FLEX | Breite des Sitzes: | 43 | Sitzhöhenverstellbereich: | 43-50 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Sitztiefenverstellbereich: | 29-39 | Rückenlehnenhöhenverstellbereich: | 37-43 | Armlehne verstellbar: | höhenverstellbar | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 10,5 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | 100 % Polyester | Werkstoff der Armlehne: | Kunststoff | Farbe: | pink | Farbe der Armlehne: | grau | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Farbe des Fußkreuzes: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kinderdrehstuhl KID FLEX | max. Dauer der Nutzung/Tag: | 8 Std./Tag | max. Gewicht des Nutzers: | 70 | max. Größe des Nutzers: | 160 | Armlehnen vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Drehstühle, Kinderdrehstuhl, Kinderdrehstühle, Kinderstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 191,95* | € 237,87* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 213,26* | € 267,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 213,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|